13,65 €/ Unitéhors TVA
16,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 60 |
Type | 6007 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 14 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 17 kN |
Charge statique | 10.3 kN |
Vitesse limite | 6200 rpm |
11,20 €/ Unitéhors TVA
13,55 €TVA incluse
62 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026