11,20 €/ Unitéhors TVA
13,55 €TVA incluse
546 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 600 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 14 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | P6 |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 16.8 kN |
Charge statique | 10.2 kN |
Limite de fatigue | 0.44 kN |
Vitesse limite | 7000 rpm |
Poids | 0.154 kg |
Poids | 0.34 lb |
da_min | 39.6 mm |
da_max | 43.7 mm |
B | 14 mm |
D | 62 mm |
d | 35 mm |
d1 | 43.75 mm |
D2 | 55.61 mm |
Da_max | 57.4 mm |
r1,2 | 1 mm |
ra | 1 mm |
13,65 €/ Unitéhors TVA
16,52 €TVA incluse
14 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026