Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6007-2RSR

  • ERIKS:11667335
  • Fabricant:4012801063029
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Contact seal made of nitrile butadiene rubber, on both sides of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet steel cage.
Ajouter à la liste

13,65 €/ Unitéhors TVA

16,52 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
60
Type
6007
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
14 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
17 kN
Charge statique
10.3 kN
Vitesse limite
6200 rpm
Alternatives

11,20 €/ Unitéhors TVA

13,55 €TVA incluse

546 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026