Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6005-2RSH/C3

  • ERIKS:23757633
  • Fabricant:7316571822099
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à une rangée à gorge profonde est équipé de joints de contact des deux côtés pour une protection renforcée. Conçu avec une construction robuste en acier pour roulements, il offre une faible friction et est optimisé pour des vitesses de rotation élevées. Le roulement peut supporter des charges radiales et axiales dans les deux directions. Son étanchéité intégrée réduit les besoins de maintenance en retenant la lubrification et en empêchant la pénétration de contaminants.

Caractéristiques
  • Des joints d’étanchéité de contact des deux côtés empêchent la pénétration de contaminants et prolongent la durée de vie.
  • La construction robuste en acier pour roulements garantit la durabilité et des performances constantes sous des charges exigeantes
  • La conception à faible friction contribue à réduire la consommation d'énergie et les températures de fonctionnement pendant l'utilisation.
  • Supporte des charges radiales et axiales dans les deux directions, ce qui augmente la polyvalence d’utilisation
  • L’étanchéité intégrée retient le lubrifiant à l’intérieur du roulement, ce qui réduit les intervalles de maintenance
Application et utilisation
  • Idéal pour les équipements nécessitant une rotation à grande vitesse avec un minimum de vibrations
  • Utilisé avec des machines exposées à la poussière ou à de légers contaminants
  • Compatible avec les applications industrielles générales nécessitant peu d’entretien
Ajouter à la liste

7,24 €/ Unitéhors TVA

8,76 €TVA incluse

83 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
600
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
12 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
11.9 kN
Charge statique
6.55 kN
Vitesse de référence
32000 rpm
Vitesse limite
9500 rpm
Poids
0.0797 kg
Poids
0.18 lb
B
12 mm
Alternatives

9,01 €/ Unitéhors TVA

10,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026