9,01 €/ Unitéhors TVA
10,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 60 |
Type | 6005 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 12 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 10.7 kN |
Charge statique | 5.9 kN |
Vitesse limite | 8400 rpm |
7,24 €/ Unitéhors TVA
8,76 €TVA incluse
83 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026