Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6004-2RSH

  • ERIKS:23757607
  • Fabricant:7316571815732
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est doté de joints de contact des deux côtés afin de retenir le lubrifiant et d’exclure les contaminants. Le roulement supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens et fonctionne avec un faible frottement, permettant des vitesses de rotation élevées. Sa conception robuste et polyvalente simplifie le montage et réduit les besoins de maintenance.

Caractéristiques
  • La cage en tôle assure un guidage précis des billes pour des performances de rotation constantes
  • Des joints de contact des deux côtés retiennent la graisse à l'intérieur et empêchent la pénétration de contaminants, prolongeant ainsi la durée de vie
  • La construction en acier pour roulements offre une grande résistance à la fatigue pour un fonctionnement fiable sous charge
  • La conception à faible friction réduit la consommation d'énergie et prend en charge les applications à grande vitesse
  • L’exécution à une rangée simplifie l’installation et réduit les exigences d’espace dans les Baugruppen
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant un fonctionnement des roulements à grande vitesse et à faible bruit
  • Idéal pour les réducteurs industriels nécessitant un entretien minimal et une grande fiabilité
  • Compatible avec les machines agricoles nécessitant des solutions de roulements robustes et polyvalentes
Ajouter à la liste

6,29 €/ Unitéhors TVA

7,61 €TVA incluse

6361 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
600
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
12 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
P5
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
9.95 kN
Charge statique
5 kN
Limite de fatigue
0.212 kN
Vitesse limite
11000 rpm
Poids
0.0676 kg
Poids
0.15 lb
da_min
23.2 mm
da_max
24.5 mm
B
12 mm
D
42 mm
d
20 mm
D2
37.19 mm
d2
24.65 mm
Da_max
38.8 mm
r1,2
0.6 mm
ra
0.6 mm
Alternatives

7,87 €/ Unitéhors TVA

9,52 €TVA incluse

228 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026