7,87 €/ Unitéhors TVA
9,52 €TVA incluse
228 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 60..-C-2HRS |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 42 mm |
Largeur | 12 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | P6 |
Lubrification | GA14 |
Charge dynamique | 10.6 kN |
Charge statique | 5 kN |
Limite de fatigue | 0.34 kN |
Vitesse limite | 15300 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.065 kg |
Poids | 0.143 lb |
da_min | 23.2 mm |
B | 12 mm |
D | 42 mm |
d | 20 mm |
D1 | 35.45 mm |
d1 | 26.55 mm |
D2 | 37.38 mm |
d2 | 25.38 mm |
Da_max | 38.8 mm |
ra | 0.6 mm |
6,29 €/ Unitéhors TVA
7,61 €TVA incluse
6356 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026