Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6003-2Z

  • ERIKS:23757594
  • Fabricant:7316577758651
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à une rangée à gorge profonde est équipé de protections des deux côtés et d’une étanchéité sans contact. Il est conçu pour des applications à grande vitesse avec un frottement et des vibrations optimisés et faibles. Le roulement supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens. Il est facile à installer et nécessite peu d’entretien.

Caractéristiques
  • Des protections des deux côtés retiennent le lubrifiant et empêchent la pénétration de contaminants, prolongeant ainsi la durée de vie
  • La conception à faible friction permet des vitesses de rotation élevées et réduit les pertes d'énergie
  • Supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens pour une utilisation polyvalente
  • La cage en tôle assure un fonctionnement stable et une stabilité dimensionnelle sous charge
  • La lubrification par graisse réduit les besoins de maintenance et permet des intervalles plus longs
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant un faible niveau sonore et des performances à grande vitesse
  • Idéal pour les pompes et les compresseurs dans des environnements industriels exigeants
  • Compatible avec les convoyeurs et les équipements de manutention pour un fonctionnement en continu
Ajouter à la liste

5,03 €/ Unitéhors TVA

6,09 €TVA incluse

230 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
600
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
10 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
P5
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
6.37 kN
Charge statique
3.25 kN
Vitesse de référence
45000 rpm
Limite de fatigue
0.137 kN
Vitesse limite
22000 rpm
Poids
0.0411 kg
Poids
0.091 lb
da_min
19 mm
da_max
22.9 mm
B
10 mm
D
35 mm
d
17 mm
d1
23 mm
D2
31.2 mm
Da_max
33 mm
r1,2
0.3 mm
ra
0.3 mm
Alternatives

6,54 €/ Unitéhors TVA

7,91 €TVA incluse

65 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026