Eriks
FAG

FAG 6003-2Z, Roulements à billes radials, Étanche des deux côtes, 17 mm ID, 35 mm OD, 10 mm WD, Acier Cage

  • ERIKS:11667324
  • Fabricant:4012801053426
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Flasques de protection en tôle d'acier emboutis des deux côtes du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en tôle d’acier.
Ajouter à la liste

6,54 €/ Unitéhors TVA

7,91 €TVA incluse

65 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
60..-2Z
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
10 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
PN
Lubrification
GA14
Charge dynamique
6.4 kN
Charge statique
3.25 kN
Vitesse de référence
20300 rpm
Limite de fatigue
0.162 kN
Vitesse limite
26000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.0395 kg
da_min
19 mm
B
10 mm
D
35 mm
d
17 mm
D1
29.51 mm
d1
22.65 mm
D2
30.81 mm
Da_max
33 mm
ra
0.3 mm
Alternatives

5,03 €/ Unitéhors TVA

6,09 €TVA incluse

230 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026