Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6003-2RSH

  • ERIKS:23757589
  • Fabricant:7316571815268
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est équipé de joints d’étanchéité de contact intégrés des deux côtés, supportant des charges radiales et axiales. Conçu pour des vitesses de rotation élevées, il réduit les frottements et les vibrations pendant le fonctionnement. La construction robuste en acier pour roulements et la lubrification à la graisse contribuent à une durée de vie prolongée. Le design étanche retient les lubrifiants et empêche la pénétration de contaminants, ce qui réduit les besoins de maintenance.

Caractéristiques
  • Des joints de contact des deux côtés empêchent la perte de lubrifiant et bloquent les contaminants pour une durée de vie prolongée
  • Faible friction et conception optimisée permettent des vitesses de rotation élevées adaptées aux applications exigeantes
  • Supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens, ce qui augmente la polyvalence des options de montage
  • La lubrification pré-remplie à la graisse réduit les temps d'arrêt et diminue les besoins de maintenance courante
  • La construction en acier pour roulements offre durabilité et résistance à l'usure en utilisation industrielle
Application et utilisation
  • Idéal pour les machines nécessitant un fonctionnement silencieux à grande vitesse
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant une protection robuste des roulements
  • Compatible avec les équipements nécessitant un entretien minimal essentiel
Ajouter à la liste

5,66 €/ Unitéhors TVA

6,85 €TVA incluse

1360 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
600
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
10 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
P5
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
6.37 kN
Charge statique
3.25 kN
Limite de fatigue
0.137 kN
Vitesse limite
13000 rpm
Poids
0.0398 kg
Poids
0.088 lb
da_min
19 mm
da_max
20.5 mm
B
10 mm
D
35 mm
d
17 mm
D2
31.2 mm
d2
20.45 mm
Da_max
33 mm
r1,2
0.3 mm
ra
0.3 mm
Alternatives

7,41 €/ Unitéhors TVA

8,97 €TVA incluse

40 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026