Eriks
FAG

FAG 6003-2RSR, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 17 mm ID, 35 mm OD, 10 mm WD, Cage en acier

  • ERIKS:11667323
  • Fabricant:4012801053396
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Joint à frottement en caoutchouc nitrile-butadiène (NBR) des deux côtés du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en tôle d’acier.
Ajouter à la liste

7,41 €/ Unitéhors TVA

8,97 €TVA incluse

40 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
10 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
GA14
Charge dynamique
6.4 kN
Charge statique
3.25 kN
Limite de fatigue
0.162 kN
Vitesse limite
11800 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.0395 kg
Alternatives

5,66 €/ Unitéhors TVA

6,85 €TVA incluse

1350 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026