4,35 €/ Unitéhors TVA
5,26 €TVA incluse
375 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 600 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Largeur | 8 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | P5 |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 5.4 kN |
Charge statique | 2.36 kN |
Vitesse de référence | 60000 rpm |
Limite de fatigue | 0.1 kN |
Vitesse limite | 30000 rpm |
Poids | 0.0217 kg |
Poids | 0.048 lb |
da_min | 14 mm |
da_max | 16.9 mm |
B | 8 mm |
D | 28 mm |
d | 12 mm |
d1 | 17 mm |
D2 | 24.72 mm |
Da_max | 26 mm |
r1,2 | 0.3 mm |
ra | 0.3 mm |
5,52 €/ Unitéhors TVA
6,68 €TVA incluse
810 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026