Eriks
FAG

FAG 6001-C-2Z, Roulements à billes radials, Étanche des deux côtes, 12 mm ID, 28 mm OD, 8 mm WD, Acier Cage

  • ERIKS:11667314
  • Fabricant:4012802360820
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Construction interne modifiée génération C.
Flasques de protection en tôle d'acier emboutis des deux côtes du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en tôle d’acier.
Ajouter à la liste

5,52 €/ Unitéhors TVA

6,68 €TVA incluse

810 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
60..-C-2Z
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
8 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
P6
Lubrification
GA14
Charge dynamique
5.9 kN
Charge statique
2.37 kN
Vitesse de référence
26000 rpm
Limite de fatigue
0.164 kN
Vitesse limite
36000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.021 kg
Poids
0.046 lb
da_min
14 mm
B
8 mm
D
28 mm
d
12 mm
D1
23.34 mm
d1
16.66 mm
D2
25.1 mm
d2
15.69 mm
Da_max
26 mm
ra
0.3 mm
Alternatives

4,35 €/ Unitéhors TVA

5,26 €TVA incluse

375 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026