Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6000-2Z/C3

  • ERIKS:23757538
  • Fabricant:7316570252491
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente une conception simple et polyvalente, optimisée pour une faible friction et des vitesses de rotation élevées. Il supporte à la fois des charges radiales et axiales, ce qui le rend adapté aux applications industrielles exigeantes. Les protections intégrées offrent une protection contre la contamination et retiennent le lubrifiant. Les besoins de maintenance sont réduits grâce à une construction robuste et une étanchéité efficace. Ses dimensions compactes permettent un montage aisé dans diverses assemblages.

Caractéristiques
  • La cage en tôle assure un guidage précis des billes pour un fonctionnement fiable dans des conditions exigeantes
  • La conception à bouclier intégré retient la graisse et bloque les contaminants pour une durée de vie prolongée des roulements.
  • La construction en acier pour roulements offre une grande capacité de charge ainsi qu'une durabilité et une résistance à l'usure accrues
  • Le jeu interne C3 permet des plages de vitesse plus élevées, réduisant le risque de défaillance prématurée
  • Les propriétés de faible friction permettent une transmission efficace de l'énergie et réduisent la génération de chaleur pendant l'utilisation
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant des roulements compacts à grande vitesse
  • Idéal pour les réducteurs dans les systèmes d'automatisation industrielle
  • Compatible avec les pompes fonctionnant en régime continu ou cyclique
Ajouter à la liste

4,04 €/ Unitéhors TVA

4,89 €TVA incluse

217 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
600
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
26 mm
Largeur
8 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
4.75 kN
Charge statique
1.96 kN
Vitesse de référence
67000 rpm
Vitesse limite
34000 rpm
Poids
0.0194 kg
Poids
0.043 lb
B
8 mm
Alternatives

5,46 €/ Unitéhors TVA

6,61 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 11/11/2026