4,04 €/ Unitéhors TVA
4,89 €TVA incluse
193 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 600 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 10 mm |
Diamètre extérieur | 26 mm |
Largeur | 8 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | P5 |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 4.75 kN |
Charge statique | 1.96 kN |
Vitesse de référence | 67000 rpm |
Limite de fatigue | 0.083 kN |
Vitesse limite | 34000 rpm |
Poids | 0.0194 kg |
Poids | 0.043 lb |
da_min | 12 mm |
da_max | 14.7 mm |
B | 8 mm |
D | 26 mm |
d | 10 mm |
d1 | 14.8 mm |
D2 | 22.6 mm |
Da_max | 24 mm |
r1,2 | 0.3 mm |
ra | 0.3 mm |
5,46 €/ Unitéhors TVA
6,61 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026