Eriks
FAG

FAG 6000-C-2Z, Roulements à billes radials, Étanche des deux côtes, 10 mm ID, 26 mm OD, 8 mm WD, Acier Cage

  • ERIKS:23226050
  • Fabricant:4012802383249
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Construction interne modifiée génération C.
Flasques de protection en tôle d'acier emboutis des deux côtes du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en tôle d’acier.
Ajouter à la liste

5,46 €/ Unitéhors TVA

6,61 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
60..-C-2Z
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
26 mm
Largeur
8 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
P6
Lubrification
GA14
Charge dynamique
5.3 kN
Charge statique
1.97 kN
Vitesse de référence
30000 rpm
Limite de fatigue
0.136 kN
Vitesse limite
38000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.018 kg
Poids
0.04 lb
da_min
12 mm
B
8 mm
D
26 mm
d
10 mm
D1
21.34 mm
d1
14.66 mm
D2
23.09 mm
d2
13.69 mm
Da_max
24 mm
ra
0.3 mm
Alternatives

4,04 €/ Unitéhors TVA

4,89 €TVA incluse

193 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026