Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6000-2RSH

  • ERIKS:23757531
  • Fabricant:7316571839349
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est muni de joints des deux côtés pour une durée de vie prolongée. Il est optimisé pour une faible friction et des vibrations minimales, permettant des vitesses de rotation élevées. Le roulement supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens. Sa conception robuste simplifie le montage et réduit les besoins de maintenance.

Caractéristiques
  • L’étanchéité intégrée retient le lubrifiant et empêche la pénétration de contaminants pour une durée de vie des roulements prolongée
  • La conception à faible friction permet un fonctionnement à grande vitesse et réduit la consommation d'énergie
  • Supporte des charges radiales et axiales afin d’assurer une application polyvalente dans divers environnements
  • La construction de cages en tôle offre durabilité et performance stable sous charge
  • La lubrification par graisse réduit le besoin de relubrification et de maintenance fréquentes
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant un faible niveau sonore et une capacité à grande vitesse
  • Idéal pour les systèmes de convoyage avec des exigences de charge radiale et axiale
  • Compatible avec les ventilateurs industriels pour un fonctionnement continu avec un entretien limité
Ajouter à la liste

4,58 €/ Unitéhors TVA

5,54 €TVA incluse

952 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
600
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
26 mm
Largeur
8 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
P5
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
4.75 kN
Charge statique
1.96 kN
Limite de fatigue
0.083 kN
Vitesse limite
19000 rpm
Poids
0.019 kg
Poids
0.042 lb
da_min
12 mm
da_max
12.5 mm
B
8 mm
D
26 mm
d
10 mm
D2
22.6 mm
d2
12.55 mm
Da_max
24 mm
r1,2
0.3 mm
ra
0.3 mm
Alternatives

6,19 €/ Unitéhors TVA

7,49 €TVA incluse

62 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026