Eriks
FAG

FAG 6000-C-2HRS, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 10 mm ID, 26 mm OD, 8 mm WD, Cage en acier

  • ERIKS:11667305
  • Fabricant:4012802382761
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Construction interne modifiée génération C.
Joint à frottement en caoutchouc nitrile-butadiène (NBR) des deux côtés du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en tôle d’acier.
Ajouter à la liste

6,19 €/ Unitéhors TVA

7,49 €TVA incluse

62 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
26 mm
Largeur
8 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
GA14
Charge dynamique
5.3 kN
Charge statique
1.97 kN
Limite de fatigue
0.136 kN
Vitesse limite
28500 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.018 kg
Poids
0.04 lb
Alternatives

4,58 €/ Unitéhors TVA

5,54 €TVA incluse

952 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026