2 490,37 €/ Unitéhors TVA
3 013,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | NCF |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 280 mm |
Diamètre extérieur | 380 mm |
Largeur | 60 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 880 kN |
Charge statique | 1730 kN |
Vitesse de référence | 700 rpm |
Vitesse limite | 900 rpm |
Poids | 19.5 kg |
Nombre de séries | Une rangée |
2 612,37 €/ Unitéhors TVA
3 160,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026