2 612,37 €/ Unitéhors TVA
3 160,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL1829 |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 280 mm |
Diamètre extérieur | 380 mm |
Largeur | 60 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 910 kN |
Charge statique | 1.71 kN |
Vitesse de référence | 590 rpm |
Vitesse limite | 940 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |