Eriks
SKF

SKF Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée NCF 2944 CV/C3

  • ERIKS:23767101
  • Fabricant:7316572382066
Image 1
Ajouter à la liste

1 310,89 €/ Unitéhors TVA

1 586,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
NCF
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
220 mm
Diamètre extérieur
300 mm
Largeur
48 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
550 kN
Charge statique
1060 kN
Vitesse de référence
950 rpm
Vitesse limite
1200 rpm
Poids
9.9 kg
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

1 326,41 €/ Unitéhors TVA

1 604,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026