1 326,41 €/ Unitéhors TVA
1 604,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL1829 |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 220 mm |
Diamètre extérieur | 300 mm |
Largeur | 48 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 650 kN |
Charge statique | 1.03 kN |
Vitesse de référence | 840 rpm |
Vitesse limite | 1390 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |