1 310,89 €/ Unitéhors TVA
1 586,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | NCF |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 220 mm |
Diamètre extérieur | 300 mm |
Largeur | 48 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 550 kN |
Charge statique | 1060 kN |
Vitesse de référence | 950 rpm |
Vitesse limite | 1200 rpm |
Poids | 9.9 kg |
Nombre de séries | Une rangée |
1 326,41 €/ Unitéhors TVA
1 604,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026