Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée SL182944-B-XL

  • ERIKS:11669422
  • Fabricant:4054366704931
Image 1
Ajouter à la liste

1 326,41 €/ Unitéhors TVA

1 604,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL1829
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
220 mm
Diamètre extérieur
300 mm
Largeur
48 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
650 kN
Charge statique
1.03 kN
Vitesse de référence
840 rpm
Vitesse limite
1390 rpm
Nombre de séries
Une rangée