920,16 €/ Unitéhors TVA
1 113,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | NCF |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 190 mm |
Diamètre extérieur | 260 mm |
Largeur | 42 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 440 kN |
Charge statique | 780 kN |
Vitesse de référence | 1100 rpm |
Vitesse limite | 1400 rpm |
Poids | 6.5 kg |
Nombre de séries | Une rangée |
924,34 €/ Unitéhors TVA
1 118,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026