Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée SL182938-B-XL

  • ERIKS:11669420
  • Fabricant:4054366704825
Image 1
Single Row Cylindrical Roller Bearing Full Complement Semi-Locating Type (Metric Series)
Ajouter à la liste

924,34 €/ Unitéhors TVA

1 118,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL1829
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
190 mm
Diamètre extérieur
260 mm
Largeur
42 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
510 kN
Charge statique
770 kN
Vitesse de référence
1.03 rpm
Vitesse limite
1630 rpm
Nombre de séries
Une rangée