Eriks
SKF

SKF Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée NCF 2936 CV

  • ERIKS:23767099
  • Fabricant:7316572319499
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

798,28 €/ Unitéhors TVA

965,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
NCF
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
180 mm
Diamètre extérieur
250 mm
Largeur
42 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
391 kN
Charge statique
695 kN
Vitesse de référence
1100 rpm
Vitesse limite
1400 rpm
Poids
6.2 kg
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

859,88 €/ Unitéhors TVA

1 040,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026