Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée SL182936-B-XL

  • ERIKS:11669419
  • Fabricant:4047643097772
Image 1
CYLINDRICAL ROLLER BEARING
Ajouter à la liste

859,88 €/ Unitéhors TVA

1 040,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL1829
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
180 mm
Diamètre extérieur
250 mm
Largeur
42 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
455 kN
Charge statique
680 kN
Vitesse de référence
1.15 rpm
Vitesse limite
1720 rpm
Nombre de séries
Une rangée