526,29 €/ Unitéhors TVA
636,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | NCF |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 150 mm |
Diamètre extérieur | 210 mm |
Largeur | 36 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 292 kN |
Charge statique | 490 kN |
Vitesse de référence | 1400 rpm |
Vitesse limite | 1700 rpm |
Poids | 3.75 kg |
Nombre de séries | Une rangée |
569,25 €/ Unitéhors TVA
688,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026