Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée SL182930-B-XL

  • ERIKS:11669418
  • Fabricant:4054364122942
Image 1
Single Row Cylindrical Roller Bearing Full Complement Semi-Locating Type (Metric Series)
Ajouter à la liste

569,25 €/ Unitéhors TVA

688,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL1829
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre extérieur
210 mm
Largeur
36 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
340 kN
Charge statique
480 kN
Vitesse de référence
1.36 rpm
Vitesse limite
1790 rpm
Nombre de séries
Une rangée