384,13 €/ Unitéhors TVA
464,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | NCF |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 130 mm |
Diamètre extérieur | 180 mm |
Largeur | 30 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 205 kN |
Charge statique | 360 kN |
Vitesse de référence | 1600 rpm |
Vitesse limite | 2000 rpm |
Poids | 2.35 kg |
Nombre de séries | Une rangée |
393,88 €/ Unitéhors TVA
476,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026