393,88 €/ Unitéhors TVA
476,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL1829 |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 130 mm |
Diamètre extérieur | 180 mm |
Largeur | 30 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 238 kN |
Charge statique | 350 kN |
Vitesse de référence | 1.5 rpm |
Vitesse limite | 2420 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |