267,48 €/ Unitéhors TVA
323,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | NCF |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 110 mm |
Diamètre extérieur | 150 mm |
Largeur | 24 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 134 kN |
Charge statique | 220 kN |
Vitesse de référence | 1900 rpm |
Vitesse limite | 2400 rpm |
Poids | 1.25 kg |
Nombre de séries | Une rangée |
297,73 €/ Unitéhors TVA
360,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026