Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée SL182922-B-XL

  • ERIKS:11669413
  • Fabricant:4054364122935
Image 1
Single Row Cylindrical Roller Bearing Full Complement Semi-Locating Type (Metric Series)
Ajouter à la liste

297,73 €/ Unitéhors TVA

360,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL1829
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
24 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
155 kN
Charge statique
213 kN
Vitesse de référence
1.71 rpm
Vitesse limite
2900 rpm
Nombre de séries
Une rangée