Eriks
SKF

SKF Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée Avec joint d'étenchéité NNF 5011 ADB-2LSV

  • ERIKS:23767719
  • Fabricant:7316572523469
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements à rouleaux cylindriques à deux rangées se distinguent par une faible section, une importante capacité de charge et une forte rigidité. Ils sont ainsi principalement utilisés dans les machines-outils, les laminoirs, les calandres, les broyeurs ou les grands réducteurs.
Ajouter à la liste

311,32 €/ Unitéhors TVA

376,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
NNF
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
46 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Oui
Nombre de séries
Deux rangée
Alternatives

183,02 €/ Unitéhors TVA

221,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026