183,02 €/ Unitéhors TVA
221,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL0450..-PP |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 46 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge dynamique | 120 kN |
Charge statique | 186 kN |
Vitesse limite | 2340 rpm |
Nombre de séries | Deux rangée |
311,32 €/ Unitéhors TVA
376,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026