Eriks
SKF

SKF Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée Avec joint d'étenchéité NNF 5008 ADB-2LSV

  • ERIKS:23767716
  • Fabricant:7316572507742
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements à rouleaux cylindriques à deux rangées se distinguent par une faible section, une importante capacité de charge et une forte rigidité. Ils sont ainsi principalement utilisés dans les machines-outils, les laminoirs, les calandres, les broyeurs ou les grands réducteurs.
Ajouter à la liste

243,55 €/ Unitéhors TVA

294,70 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
NNF
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
68 mm
Largeur
38 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Oui
Nombre de séries
Deux rangée
Alternatives

127,83 €/ Unitéhors TVA

154,67 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026