Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée Avec joint d'étenchéité SL045008-PP

  • ERIKS:23195542
  • Fabricant:4012802071443
Image 1
Ajouter à la liste

127,83 €/ Unitéhors TVA

154,67 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL0450..-PP
Type
Cylindrical Roller Bearing
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
68 mm
Largeur
38 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
80 kN
Charge statique
111 kN
Vitesse limite
3150 rpm
Limite de fatigue
16.3 kN
Poids
0.524 kg
B
38 mm
d
40 mm
D
68 mm
d1
51.5 mm
Nombre de séries
Deux rangée
Alternatives

243,55 €/ Unitéhors TVA

294,70 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026