Eriks
SKF

SKF Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée Avec joint d'étenchéité NNF 5007 ADB-2LSV

  • ERIKS:23767715
  • Fabricant:7316572523452
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements à rouleaux cylindriques à deux rangées se distinguent par une faible section, une importante capacité de charge et une forte rigidité. Ils sont ainsi principalement utilisés dans les machines-outils, les laminoirs, les calandres, les broyeurs ou les grands réducteurs.
Ajouter à la liste

273,38 €/ Unitéhors TVA

330,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
NNF
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
36 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Oui
Nombre de séries
Deux rangée
Alternatives

115,80 €/ Unitéhors TVA

140,12 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026