115,80 €/ Unitéhors TVA
140,12 €TVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL0450..-PP |
Type | Cylindrical Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 36 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge dynamique | 63 kN |
Charge statique | 88 kN |
Vitesse limite | 3550 rpm |
Limite de fatigue | 12.6 kN |
Poids | 0.448 kg |
B | 36 mm |
d | 35 mm |
D | 62 mm |
d1 | 46.5 mm |
Nombre de séries | Deux rangée |
273,38 €/ Unitéhors TVA
330,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026