54,93 €/ Unitéhors TVA
66,47 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | NUP |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 14 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 28.5 kN |
Charge statique | 22 kN |
Vitesse de référence | 16000 rpm |
Vitesse limite | 19000 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
48,75 €/ Unitéhors TVA
58,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026