Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NUP204-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11668041
  • Fabricant:4012801180047
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cylindrical roller bearing with two ribs on the outer ring, one rigid rib on the inner ring and a loose rib washer fitted on the opposite side.Main dimensions to DIN 5412-1, locating bearing, separable, with a solid window cage made from glass fibre reinforced polyamide PA66.
Ajouter à la liste

48,75 €/ Unitéhors TVA

58,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NUP
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
14 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
32.5 kN
Charge statique
24.7 kN
Vitesse de référence
12.8 rpm
Vitesse limite
22000 rpm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

54,93 €/ Unitéhors TVA

66,47 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026