775,51 €/ Unitéhors TVA
938,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | NU |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 95 mm |
Diamètre extérieur | 200 mm |
Largeur | 45 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 390 kN |
Charge statique | 390 kN |
Vitesse de référence | 3600 rpm |
Vitesse limite | 4300 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
645,48 €/ Unitéhors TVA
781,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026