Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NU319-E-XL-M1

  • ERIKS:23220190
  • Fabricant:4012801235396
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cylindrical roller bearing with two ribs on the outer ring and no ribs on the inner ring.Main dimensions to DIN 5412-1, non-locating bearing, separable, with a solid brass cage, two-piece, roller-guided.
Ajouter à la liste

645,48 €/ Unitéhors TVA

781,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NU
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
45 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
390 kN
Charge statique
380 kN
Vitesse de référence
3.55 rpm
Vitesse limite
6100 rpm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

775,51 €/ Unitéhors TVA

938,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026