113,95 €/ Unitéhors TVA
137,88 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | NU |
Matériau du cage | Acier |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 25 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 112 kN |
Charge statique | 100 kN |
Vitesse de référence | 7500 rpm |
Vitesse limite | 8500 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |