Eriks
SKF

SKF Bague d'épaulement HJ 309 EC

  • ERIKS:12121320
  • Fabricant:7316570573008
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Angle Ring for single row cylindrical roller bearings.EC = Optimized internal design incorporating more and/or larger rollers and with modified roller/end flange contact.
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
HJ
Type
Angle Ring
Constructeur ID
HJ 309 EC
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
64.4 mm
B1
7 mm
B2
11.5 mm
d
45 mm
d1
64.4 mm