46,72 €/ Unitéhors TVA
56,53 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | NU |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Largeur | 15 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 35.5 kN |
Charge statique | 26 kN |
Vitesse de référence | 15000 rpm |
Vitesse limite | 18000 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
40,31 €/ Unitéhors TVA
48,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026