Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NU304-E-XL-TVP2-C3

  • ERIKS:11835209
  • Fabricant:4012801591157
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rouleaux cylindriques, la bague extérieure a deux bords et la bague intérieure est sans bord.
Dimensions principales selon DIN 5412-1, palier libre, dissociable, avec cage massive à fenêtres en polyamide PA66 renforcé de fibres de verre.
Ajouter à la liste

40,31 €/ Unitéhors TVA

48,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NU
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
15 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
37.5 kN
Charge statique
27 kN
Vitesse de référence
11.9 rpm
Vitesse limite
17200 rpm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

46,72 €/ Unitéhors TVA

56,53 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026