2 093,11 €/ Unitéhors TVA
2 532,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | NU |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre extérieur | 260 mm |
Largeur | 86 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 915 kN |
Charge statique | 1040 kN |
Vitesse de référence | 2800 rpm |
Vitesse limite | 5000 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
256,40 €/ Unitéhors TVA
310,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026