256,40 €/ Unitéhors TVA
310,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | HJ |
Type | Angle Ring |
Constructeur ID | HJ 2324 EC |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre extérieur | 168.3 mm |
B1 | 14 mm |
B2 | 26 mm |
d | 120 mm |
d1 | 168.3 mm |